Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07670-E355 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07670-E355 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS
Fujitsu FUJ:CA07670-E355 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30755173
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07670-E355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.