Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07339-E126 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E126 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E126 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30755119
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.