Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Bürogeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Bürogeräte
Peach Bürogeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30661480
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510098
EAN/GTIN:
     7640106494179
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Binderücken, 21-Ring, 14mm, für max. 125 Blatt A4 80 g/m2, weiss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
125 Blätter
Format
A4
Rückenbreite
14 mm
Anzahl Ringe
21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.