| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-30498590 Herst.-Nr.: 210-333/600-021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Beschriftungsstreifen; passend zu 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 261; 1 - 50 (20x); computerbeschriftet; pro Trägerkarte 40 selbstklebende Streifen; Streifenhöhe 6 mm Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Haftetiketten pro Blatt | 40 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Gewicht | 12.3 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, din 333 6mm |
| | |
| |