Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MBK 5/E-Z -PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MBK 5/E-Z -PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact MBK 5/E-Z -PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30492641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0452043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10679*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76679*
€ 5,67248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43679*
€ 5,27978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29679*
€ 5,11318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04679*
€ 4,81568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82679*
€ 4,55388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10679*
€ 3,69708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3248037
ab € 1,8182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.