Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d |
 | Intel® Advanced Management Technology | Ja |
 | Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
 | Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
 | Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
 | Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
 | Intel® Remote Management Module Support | Ja |
 | Intel® Quiet-System-Technik (QST) | Ja |
 | Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
 | Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik | Ja |
 | Intel® Fast Memory Access | Ja |
 | Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
 | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Server Management Software | Ja |
 | Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen | 1 |
 | Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8473305100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
 | HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
 | Anzahl der 2,5 | 8 |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
 | Eingebettete USB (eUSB) SSD Option | Ja |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 1536 GB |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 1536 GB |
 | Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
 | ECC | Ja |
Merkmale | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
 | Backplanes-Unterstützung | Ja |
 | Marktsegment | Server |
 | ARK ID | 88279 |
 | Intel Node Manager | Ja |
 | Backplanes | Included |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0, 3.0 |
 | PCI-Express x4-Slots | 2 |
 | PCI-Express x8-Slots | 7 |
 | PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 7 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
 | Prozessorsockel | LGA 2011-v3 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
 | Prozessorfamilie | Intel |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1536 GB |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
Energie | Stromversorgung | 1100 W |
 | Netzteiltyp | AC |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 2 |
 | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Produkttyp | System |
 | Unterstützt 2,5-Zoll HDD | Hot-swap 2.5" |
 | Zusätzliche URL-Informationen | http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600wt.html |
 | Gehäuseabmessungen | 16.93 x 27.95 x 3.44 " |
 | Voraussichtliches Abbruchssdatum | Q3'20 |
 | Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen) | Ja |
 | Letzte Änderung | 63903513 |
 | Startdatum | Q1'16 |
 | Optisches Laufwerk unterstützt | Ja |
 | Redundante Lüfter | Ja |
 | Status | Launched |
 | Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
 | Unterstützte Platine | Intel Server Board S2600WTTR |
 | Zielmarkt | Cloud/Datacenter |
 | Produktfamilie | 2U-Server-System |
 | Produktreihe | Intel R2000WT |
 | Produktcodename | Wildcat Pass |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
 | InfiniBand | Ja |
 | SATA Anschlüsse | 10 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
 | Produktfarbe | Edelstahl |
 | ablagefreundliches Bord | Ja |
 | Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
 | Heizbecken enthalten | Ja |
 | Heizbecken | 2 |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10000 Mbit/s |