Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJOQ Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJOQ Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
DELL 400-AJOQ Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30224102
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJOQ
EAN/GTIN:
     4053162999572
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Bietet eine Kapazität von 300 GB für die Speicherung großer Datenmengen
    - SAS-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten
    - Drehzahl von 10,000 1/min für hervorragende Leistung

    Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 300 GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - PowerEdge R330
    - PowerEdge R430
    - PowerEdge R630
    - PowerEdge R730
    - PowerEdge R730XD
    - PowerEdge T430
    - PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
PowerEdge R430 PowerEdge R630 PowerEdge R730 PowerEdge T430
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.