Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 92285 LED-Lampe Grün 2,2 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 92285 LED-Lampe Grün 2,2 W G4
Synergy 21 92285 LED-Lampe Grün 2,2 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30063554
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00178
EAN/GTIN:
     4038816988409
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
  • LED G4 10x SMD 2,2W
    - Pins seitlich
    - grün
    - 12V AC/DC, 10-30V DC
    - 10x SMD5050 LED
    - Abmessungen: Ø 31,5mm
    - auch für Überspannung geeignet (z.B. Caravan, Boot)
    - bereits ab 10V volle Helligkeit

    Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

    Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31.5 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtfarbe
Grün
Technische Details
LED Typ
SMD5050
Anzahl der LEDs
10
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.