Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1506765 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1506765 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact 1506765 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29922328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.4 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
35.4 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16.7 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 120,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1506781
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.