Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0806112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9124*
€ 1,2824*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,30*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,31*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9712*
€ 1,3712*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2824*
€ 1,52606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1924*
€ 1,41896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0624*
€ 1,26426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.