Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Backmeister Edel Brotbackmaschine 550 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Backmeister Edel Brotbackmaschine 550 W Edelstahl
Unold Backmeister Edel Brotbackmaschine 550 W Edelstahl
Unold Backmeister Edel Brotbackmaschine 550 W Edelstahl
Unold Backmeister Edel Brotbackmaschine 550 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29847103
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68456
EAN/GTIN:
     4011689684562
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat unold
Der schicke BACKMEISTER von UNOLD mit Edelstahlgehäuse ist Garant für gesunde Mahlzeiten aus eigener Herstellung. Denn darin kann man nicht nur Brot backen. Jetzt lässt sich mit dem BACKMEISTER auch Marmelade kochen und Nudelteig herstellen. Und zwar exakt für jeden Geschmack – ob Kürbiskernbrot besonderes cross (Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar), ob Marmelade mit den Früchten der Saison oder Pasta mit speziellen Gewürzen. Durch 16 Programme für Brotteig bis 1.000 g, für Marmelade/Konfitüre und für Nudelteig wird die Zubereitung in der keramisch beschichteten Backform in der Tat meisterhaft. Alle Programme sind auch für glutenfreies Brot geeignet. Zahlreiche Funktionen machen die Herstellung von Brot, Marmelade und Nudeln kinderleicht: Warmhaltefunktion bis zu 60 Minuten, LCD-Display, großes Sichtfenster und Pausenfunktion. Messbecher, Hakenspieß und leckere Rezepten sind inklusive.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Sichtfenster
Ja
Gehäusematerial
Federstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Marmeladenfuntkion
Ja
Maximales Brotgewicht
1000 g
Anzahl der automatischen Programme
16
Brot und Teig Programme
Teig, Glutenfreies Brot, Vollkornbrot
Warmhaltefunktion
Ja
Display-Typ
LCD
Einschalteverzögerung (max.)
15 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
306 mm
Energie
Leistung
550 W
Energiebedarf
220-240 V, 50 Hz
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.