Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 745-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 745-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 745-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29634707
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.5 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
0.452 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1572*
€ 0,1871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.