Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 900GB SAS 10K Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 900GB SAS 10K Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Fujitsu 900GB SAS 10K Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29540392
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5551-L190
EAN/GTIN:
     4054681927763
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.