Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus LSC-0603 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus LSC-0603 Schwarz
Olympus LSC-0603 Schwarz
Olympus LSC-0603 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29244129
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V602032BW000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekonverter
olympus telekonverter
telekonverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
1.4 x tele
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.