Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYPBV96K160H USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra Px 96/160Kw Value Battery Cabinet For Third-Party Batteries Bild 1
APC Symmetra Px 96/160Kw Value Battery Cabinet For Third-Party Batteries Bild 1
APC Symmetra Px 96/160Kw Value Battery Cabinet For Third-Party Batteries Bild 2
APC Symmetra Px 96/160Kw Value Battery Cabinet For Third-Party Batteries Bild 3
APC Symmetra Px 96/160Kw Value Battery Cabinet For Third-Party Batteries Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29179822
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYPBV96K160H
EAN/GTIN:
     731304313298
Suchbegriffe:
USV-Rackmontagesatz
usv-rackmontagesatz apc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
712 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
110000 g
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
960 mm
Verpackungshöhe
2030 mm
Paketgewicht
130000 g
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Zertifizierung
C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
32
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.745,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,73*
€ 3.507,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,52*
€ 3.476,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,29*
€ 3.370,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,53*
€ 3.308,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.745,09*
€ 3.266,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY100K250D
€ 67.051,87*
Ähnlich
APC
SY125K250D-NB
ab € 51.549,98*
Ähnlich
APC
SY125K250D
€ 76.059,93*
Ähnlich
APC
SY125K500D
ab € 79.462,41*
Ähnlich
APC
SY128K160H-NB
ab € 40.378,00*
Ähnlich
APC
SYPBV96K160HA
ab € 6.925,09*
Ähnlich
APC
SYPBV96K160HB
ab € 8.048,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.