| |
Breite: | 600 mm |
Tiefe: | 1070 mm |
Höhe: | 1991 mm |
Gewicht: | 553000 g |
Verpackungsbreite: | 848 mm |
Verpackungstiefe: | 1210 mm |
Verpackungshöhe: | 2140 mm |
Paketgewicht: | 610000 g |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 1000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 15000 m |
Formfaktor: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rack-Kapazität: | 42U |
Display-Typ: | LCD |
LED-Anzeigen: | Ja |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Zertifizierung: | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Ausgangskapazität: | 160 kVA |
Ausgangsleistung: | 160000 W |
Wellenform: | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 340 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 477 V |
Eingangsfrequenz: | 40/70 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 230 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 415 V |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsfrequenz: | +/- 3 Hz |
Stromstärke (maximal): | 320 A |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 3 |
Effizienz: | 95 % |
Eingangs-Leistungsfaktor: | 0,99 |
Notstrom Aus (EPO): | Ja |
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD: | 5 % |
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD: | 5 % |
Geräuschpegel: | 63 dB |
Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz, Kurzschluß |
Akustische Signale: | Ja |
Akustische Alarm-Modi: | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
Betriebsanleitung: | Ja |
AC-Steckertypen: | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
RS-232 port: | 1 |
SmartSlot: | Ja |