Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 676KOW Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 676KOW Elektroschalter Wippschalter Weiß
JUNG 676KOW Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27093461
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     676KOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Kontrollschalter
N-Leiter erforderlich
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
140 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.