Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 4 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix USLKG 4 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix USLKG 4 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27066316
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0441012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
Zubehör
Phoenix
0441083
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix
0441504
ab € 3,02242*
Zubehör
Phoenix Contact
0441025
ab € 5,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.