Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UISLKG 35 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix UISLKG 35 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix UISLKG 35 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27052803
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0443065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
18 - 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
58.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,189*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.