Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB R40 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB R40 E14
RZB R40 E14
RZB R40 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27047926
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     40130.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037129
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
810 g
Länge (mm)
457 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
1100 lm
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
40123.002.1
ab € 33,36*
Ähnlich
RZB Leuchten
40120.002.1
ab € 23,27*
Ähnlich
RZB Leuchten
40122.002.1
ab € 21,04*
Ähnlich
RZB Leuchten
40132.002.1
ab € 46,18*
Ähnlich
RZB Leuchten
40135.002.1
ab € 49,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
40125.002.1
ab € 24,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
40133.002.1
ab € 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.