Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Deckenleuchte
Philips Funktional Deckenleuchte
Philips Funktional Deckenleuchte
Philips Funktional Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26993962
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31815/87/16
EAN/GTIN:
     8718696122853
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Verleihen Sie Ihrem Raum mit der Philips myLiving Twirly LED-Deckenleuchte eine natürliche Stimmung. Sie gibt ein sanftes warmes Licht ab, beleuchtet jeden Winkel Ihres Zimmers und kann sowohl an Decken als auch an Wänden angebracht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
LED V
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17 W
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
102 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
17 W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
1700 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39.4 mm
Verpackungstiefe
39.4 mm
Verpackungshöhe
6.7 mm
Verpackungslänge
39.4 mm
Paketgewicht
1317 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
915004571501
Eingangsspannung
AC 220–240 V
Lichtleistung
1100 lm
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
39,400 cm
SAP Länge pro Stück
39,400 cm
SAP Höhe pro Stück
6,700 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
750 g
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696214381
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696122853
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
903 g
Länge (mm)
347 mm
Durchmesser
347 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
AC 220–24 V
AC Eingangsfrequenz
AC 220-240 Hz
Ergonomie
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.