Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 36152 Acrylfarbe 18 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 36152 Acrylfarbe 18 ml
Revell 36152 Acrylfarbe 18 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26984278
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     36152
EAN/GTIN:
     4009803361529
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
Modellbaufarbe
modellbaufarbe revell
Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color'- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten:
- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den 'Email-Color'-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden 'Email-Color'-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit 'Airbrush Clean' oder 'Aqua Color Clean' gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:
- Die Farben sind streichfähig
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den 'Email-Color'-Farben
- Außergewöhnliche Ergebnisse beim Pinseln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
18 ml
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Glanz
Trocknungszeit mindestens
2 h
Trocknungszeit maximal
3 h
Geignet zum Überstreichen
Ja
Geeignet für Airbrush
Ja
RAL-Farbe (Nummer)
5005
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: airbrushfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.