Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB SAS 3.5"
HPE 300GB SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26920099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787654-001
EAN/GTIN:
     5712505613856
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.