Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl
LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl
LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl
LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl
LogiLink WZ0034 Vergrößerungsglas Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26867671
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0034
EAN/GTIN:
     4052792031355
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Bestückungsrahmen
Produktinformationen "3. Helfende Hand mit Lupe" von LogiLink Professional
Perfekt zum Löten, Die helfenden Hände halten kleine Bauteile, Platinen oder andere Objekte wo Löten oder feine Montagen erforderlich sind. Es beinhaltet eine Lupe die Sie im passenden Winkel feststellen können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Objektivdurchmesser
46 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
35 g
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Glas, Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.