Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Adler AD 7007 1,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26866888
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD7007
EAN/GTIN:
     5908256832190
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Dieser handliche und sehr praktische Staubsauger sorgt für gründliches Reinigen dank der 3D-Bürste. Er ist auch mit nützlicher Polsterbürste mit Fugendüse ausgestattet. Für den Komfort der Benutzung sorgen die flexiblen Lenkrollen, ergonomischer Tragegriff sowie Kabelaufwicklung. Die Kapazität des Staubbeutels beträgt 1,6 L und als sehr nützlich erweist sich auch klare Staubbeutelwechselanzeige, die informiert wenn der Beutel voll und zu ersetzen ist. Aktionsradius von 8 Meter, austauschbare Filter sind andere Vorteile dieses kompaktes Staubsaugers. Das Model AD 7007 wird besonders für seine unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten sowie große Effektivität geschätzt. Der Staubsauger verfügt über einen leistungsstarken Motor von 700 Watt.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Jährlicher Energieverbrauch
25.2 kWh
Variable Energie
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
1.6 l
Produktfarbe
Schwarz
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
8 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: bodensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.