Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D 10 W/840 Leuchtstofflampe G24d-1 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D 10 W/840 Leuchtstofflampe G24d-1 Kaltweiße
Osram DULUX D 10 W/840 Leuchtstofflampe G24d-1 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26821096
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010595
EAN/GTIN:
     4050300010595
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
110 mm
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
42.6 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.