Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100206697 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100206697 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Elba 100206697 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26760560
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100206697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthüllen Fard'Liss

- 2 seitliche Greiflöcher
- farbig sortiert: sortiert in den Farben blau, gelb, farblos, grün, lila und rot
- Abgabe nur in ganzen VE's
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100206693
ab € 11,09*
Sonstiges
ELBA
100206695
ab € 11,10*
Sonstiges
ELBA
100206696
ab € 11,19*
Sonstiges
ELBA
100206698
ab € 11,12*
Sonstiges
Oxford
100210764
ab € 55,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.