Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Flash DF1518


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Data Flash DF1518
Data Flash DF1518
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26644236
Hersteller:
     Dataflash
Herst.-Nr.:
     DF 1518
EAN/GTIN:
     4019114015189
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Anwendung: Den Beutel aufschneiden und die Tücher in die leere Spenderdose von DF1513 füllen.
Das erste Blatt aus dem Inneren der Tuchrolle ziehen und durch die Spenderöffnung des Deckels führen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
3200 g
Verpackungsgewicht
3.2 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Tüchermenge
100 Stück(e)
Abmessungen Wischer
130 x 160 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.