Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 787655-001 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 787655-001 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
HPE 787655-001 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26543903
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787655-001
EAN/GTIN:
     5712505613832
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.