Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5521-L530 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5521-L530 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS
Fujitsu S26361-F5521-L530 Interne Festplatte 3.5 Zoll 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26481563
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5521-L530
EAN/GTIN:
     4053026773454
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
Festplatte
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.