| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-26220543 Herst.-Nr.: 1469 EAN/GTIN: 4250058514691 |
| |
|
| | |
| Die als optionales Zubehör erhältlichen VESA Adapterstreifen dienen als Erweiterung des VESA Standards auf größere VESA Normen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen bereits in Landscape Querformat montierten Flachbildschirm nachträglich auch im Portrait Format Hochkant zu befestigen. Dabei wird von einem Lochbild an der separat erhältlichen Bildschirmbefestigung auf ein anderes Wunschlochbild adaptiert. Die Verwendung von Adapterstreifen ist ein eleganter Weg, um auch bei großen Flachbildschirmen die Kompatibilität zu gewährleisten. Unsere VESA Adapter lassen sich mit all unseren Wand- oder Deckenhaltern sowie Standsystemen kombinieren. Die Tragkraft des eigentlichen Halterungssystems bleibt dabei bestehen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Projektionsflächenkapazität | 50 - 70 " | | VESA-Halterung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv, Komponent |
| | |
| |