Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,2 TB
Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26133816
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5543-L112
EAN/GTIN:
     4053026802413
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Zertifizierung
AF 512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.