Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF453RFE Bohrmaschine 1,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF453RFE Bohrmaschine 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF453RFE Bohrmaschine 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25979407
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF453RFE
EAN/GTIN:
     0088381659673
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
42 Nm
Schalldruckpegel
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
79 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
227 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,61*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 149,62*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.