Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5528-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5528-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5528-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25955870
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5528-L800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,00*
€ 1.508,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,00*
€ 1.505,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,05*
€ 1.463,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,94*
€ 1.424,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,26*
€ 1.356,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.