Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5528-L120 Internes Solid State Drive 3.5" 120 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5528-L120 Internes Solid State Drive 3.5" 120 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5528-L120 Internes Solid State Drive 3.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25955867
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5528-L120
EAN/GTIN:
     4053026796378
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,40*
€ 666,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,98*
€ 652,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.