| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-25955866 Herst.-Nr.: S26361-F5525-L800 EAN/GTIN: 4053026796347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | SSD Speicherkapazität | 800 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA III | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy, internes ssd, internal hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |