Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5525-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5525-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5525-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25955863
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5525-L120
EAN/GTIN:
     4053026796361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seit einigen Jahren existieren – als Alternative zu konventionellen Festplatten – die auf Flash-Speicher basierenden Solid State Drives (SSDs). Eine Entscheidung für ihren Einsatz hängt von Anforderungen an die Verlässlichkeit des Speichermediums, die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems, die Systemeffizienz und nicht zuletzt natürlich auch von den Kosten ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.