Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP457DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP457DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Makita HP457DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25283386
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP457DWE
EAN/GTIN:
     0088381616836
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
6000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
21000 BPM
Drehmomenteinstellungen
16
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
24 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
42 Nm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
7 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
83 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
240 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.