Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro 228020330999200 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro 228020330999200 Kabelbinder Schwarz
Velcro 228020330999200 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25239977
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228020330999200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.