Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite XL50-S3016 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite XL50-S3016 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Maglite XL50-S3016 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Maglite XL50-S3016 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Maglite XL50-S3016 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25020583
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL50-S3016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
6.75 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Länge (cm)
121.92 cm
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung
200 lm
Leuchtkapazität
12533 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
224 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Kopfdurchmesser
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.