Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe 8718696419656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe 8718696419656
Philips Lampe 8718696419656
Philips Lampe 8718696419656
Philips Lampe 8718696419656
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24555625
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696419656
EAN/GTIN:
     8718696419656
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Genießen Sie die Vorteile neuester Technologie in bekannter Qualität und Design – eben ein moderner Klassiker.
- Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre
- Einfach genießen
- Nachhaltige Lösung
- Sofortige Helligkeit (LED)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
6 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
10.6 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,55
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Angenehmes Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696419656
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718696733806
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.5 W
Glühbirnenlebensdauer (Jahre)
10 Jahr(e)
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Bemessungsleistung
4.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
12NC Logistikcode(s)
929001242982
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Nennstrahlungswinkel
300 °
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Nominaler Lichstrom
470 lm
Produktfamilie
EyeComfort
SAP Breite pro Stück
5,900 cm
SAP Länge pro Stück
5,900 cm
SAP Höhe pro Stück
10,650 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,050 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.