| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-24232760 Herst.-Nr.: 05338-00000-00 EAN/GTIN: 4005801900234 |
| |
|
| | |
| Das klassische doppelseitige Klebeband für dauerhafte und dekorative Befestigungen.
- Extra dünn - Mit Trennpapier für optimalen Anpressdruck - Ohne Handabroller verwendbar - Gute Klebkraft - Hochwertige Metalldose schützt vor Verschmutzung und garantiert lange Lebensdauer Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Braun | | Doppelseitig | Ja | | Adhäsion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa klebebandabroller 15 mm x 10 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| |