Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
WMF 0744286021 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23988965
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.4428.6021
EAN/GTIN:
     4000530639998
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
Die Pfanne aus Cromargan® ist innen antihaftversiegelt. Die Keramikversiegelung CeraDur verfügt über beste Antihafteigenschaften und ist extrem hitzebeständig bis 400 °C. In der Pfanne gelingt alles, was Sie schnell und bei starker Hitze anbraten wie Steak oder Bratwurst. Mit Fett können Sie sehr sparsam umgehen.
Der TransTherm-Allherdboden für optimale Wärmeverteilung und –speicherung ist für alle Herdarten geeignet.

Stielpfannen gibt es in den unterschiedlichsten Größen, Formen, Materialien etc. und sind so für jeden Anlass und jedes Gericht in der benötigten Ausführung erhältlich

Die Vorteile:
- Cromargan®-Pfanne mit CeraDur Antihaftversiegelung.
- Keramikversiegelung - extrem hitzebeständig bis 400°C.
- Ergonomischer Griff mit Flammschutz.
- Für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
400 °C
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.