Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 75 02 125 Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 75 02 125 Seitenschneider
Knipex 75 02 125 Seitenschneider
Knipex 75 02 125 Seitenschneider
Knipex 75 02 125 Seitenschneider
Knipex 75 02 125 Seitenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23549390
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 02 125 EAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Seitenschneider
Klemmbacke Weite
10.5 mm
Klemmbacke Länge
14 mm
Klemmbacke Dicke
6.5 mm
Maximale Mutterngröße
0.6 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff, Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Länge (mm)
125 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.