Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel
Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel
Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel
Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel
Makita DCL500Z Staubsauger Trocken Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23295547
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL500Z
EAN/GTIN:
     0088381665902
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
  • Handlicher Staubsauger mit Zyklon-Technik
    - HEPA Filter
    - Geringe Geräuschentwicklung von 64 dB
    - 250 ml Auffangbehälter
    - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Saugenergie
25 AW
Laufzeit
40 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Technische Details
Filtertyp
HEPA
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
64 dB
Luftstrom
21.66 l/s
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Staubkapazität, trocken
0.25 l
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Dusting brush
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.