Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH2310 Anderes Eingabegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH2310 Anderes Eingabegerät USB Schwarz
Philips LFH2310 Anderes Eingabegerät USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23244798
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH2310
EAN/GTIN:
     5052178360429
Suchbegriffe:
Fußschalter Diktiergerät
USB Fußpedal
USB Fußschalter
USB Fußtaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH2210
ab € 172,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.