Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5289-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5289-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5289-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23040155
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5289-L800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX100 S8 PRIMERGY RX1330 M1 PRIMERGY RX2520 M1 PRIMERGY RX2540 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.395,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,83*
€ 3.125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.600,52*
€ 3.094,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,40*
€ 2.983,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,75*
€ 2.916,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,32*
€ 2.850,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.