Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5289-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5289-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5289-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23040154
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5289-L400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
400 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX100 S8 PRIMERGY RX1330 M1 PRIMERGY RX2520 M1 PRIMERGY RX2540 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,24*
€ 1.346,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,30*
€ 1.342,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,51*
€ 1.295,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,81*
€ 1.265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,59*
€ 1.218,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.