| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-22629183 Herst.-Nr.: S26381-K538-L104 EAN/GTIN: 4053026646215 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 460 x 203 x 51 mm | | Tastaturgewicht | 780 g | Systemanforderung | CD-ROM-Laufwerk | Ja | Design | Produktfarbe | Grau | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material | ABS Synthetik | | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Tschechisch, Slowakisch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Zweck | PC / Server | | Smartcard-Leser | Ja | | Zertifizierung | CCID V 1.10 ISO 7816 1-4, 10 TÜV GS, CE, FCC B, UL/CSA WEEE | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |