Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 180 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Temporis 180 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Alcatel Temporis 180 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22549284
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1407747
EAN/GTIN:
     3700601407747
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das extrem bedienungsfreundliche Business-Telefon.

Ein Leistungsmerkmal wird Ihnen besonders gefallen: die Stummtaste, über die Sie das Mikrofon während eines Telefonats schnell ausschalten und eine vertrauliche Rückfrage im Raum durchführen können, ohne dass Sie Ihr Telefon-Gesprächspartner hören kann.

Die Lautstärke können Sie ganz einfach mit den Tasten + und - einstellen.

An der praktischen Leuchtanzeige für wartende Nachrichten sehen Sie sofort, ob während Ihrer Abwesenheit Nachrichten eingegangen sind*.

*Vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit des Dienstes hinter einer Telefonanlage oder des Abos bei Ihrem Betreiber.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anklopfen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
504 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Seniorentelefon
Ja
Management-Funktionen
Personifizierung
Klingeltöne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.